Terminal de vanne SMC VVQ1000-58A

Bouchon de sortie Série VQ1000

Voir les informations techniques

Références

SMC :VVQ1000-58A
Rubix :0338-2050064
Fabricant :VVQ1000-58A
EAN :3618036530698
BOUCHON VQ2000 VVQ1000-58A

Résumé technique

Typebouchon

Détails articles : BOUCHON VQ2000 VVQ1000-58A


ASR/ASQ (vanne PFC/QFC) peut réduire la consommation d'air de 25%. La vanne de contrôle PFC dispose d'un régulateur de pression et d'une fonction de réglage de la vitesse.La vanne de contrôle QFC offre un échappement à vitesse élevée et une fonction de contrôle de la vitesse du vérin.. La série ASR/ASQ à raccords instantanés (vanne pour la pression/le débit) peut réduire la consommation en air de 40%. La vanne à pression dispose d'un régulateur avec clapet anti-retour, ainsi que d'un limiteur de débit. Le régleur de débit dispose d'une vanne d'échappement et d'alimentation rapide, ainsi que d'un limiteur de débit.
Accessoire

Informations techniques


Attributs
Typebouchon
2,51 HT
/ unité
3,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours