Terminal de vanne Festo VMPA-FB-EPL-EU

Plaque d'extrémité VMPA

Voir les informations techniques

Références

Festo :VMPA-FB-EPL-EU
Rubix :0326-2575706
Fabricant :533371
EAN :4052568166564
PLAQUE D

Résumé technique

Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D


Plaque d'extrémité VMPA-FB-EPL-EU Gauche, pour terminal de distributeurs MPA-S, avec connexion bus de terrain, pour silencieux, alimentation en air de pilotage externe. Silencieux à grande surface=oui, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Poids du produit=320 g, Raccord de pilotage auxiliaire 12/14=M7, Raccord pneumatique 1=G1/4

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
224,80 HT
/ unité
269,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours