Références
Festo :CPE14-3/2-PRS-3/8-8
Rubix :0326-2570227
Fabricant :550565
EAN :4052568094225
Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE14-3/2-PRS-3/8-8
Bloc de raccordement CPE14-3/2-PRS-3/8-8 pour distributeurs CPE. Dimension modulaire=20 mm, Position de montage=indifférent, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Nombre max. des zones de pression =2, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier pour cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,31 € HT
/ unité
150,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours