Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL20X140PFA2-50, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL20X140PFA2-50
Rubix :U600-8286555
Fabricant :0444220 140
EAN :4043377036940


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 20X140 DIN 444 PF INOX A2-50 0444220 140
Vis à œil forme B A2-50 20X140
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M20 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,98 € HT
/ 10 unités
680,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
140 mm