Pistolet applicateur 3M Q08012, Contenance: 310 ml
Pistolets pneumatiques pour cartouche 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q08012
Rubix :0168-8057679
Fabricant :7000041351
EAN :03134375373432

Résumé technique
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Type | pistolet pneumatique pour cartouches de 310 ml |
Détails articles : PISTOLET PNEUMATIQUE-CARTOUCHE 310 ML UC 6
Ce pistolet léger est doté d’une « soupape de décharge » qui régule le débit d’air, permettant à ce dernier de s’échapper instantanément lorsque vous cessez d’appuyer sur la gâchette. Convivial et rapide, il est idéal pour les applications de mastic de type polyuréthane 1K ou adhésif pour pare-brise.
Le pistolet pneumatique pour cartouche 3M™ est un pistolet léger prévu pour accueillir des cartouches de mastic.
Points forts
Corps en aluminium léger;Permet une manipulation facile des cartouches de mastic;Filetage externe de 6,35 mm pour le connecteur de prise d’air;Productivité améliorée
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 310 ml |
|---|---|
| Type | pistolet pneumatique pour cartouches de 310 ml |
| Modèle | 8012 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,44 € HT
/ unité
421,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours