Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation Prevost PM JETI
Pistolet de lavage inox
Voir les informations techniquesRéférences
Prevost :PM JETI
Rubix :0334-2351054
Fabricant :PM JETI
EAN :3660058236980
Détails articles : PISTOLET DE LAVAGE INOX FM BSPP G1/2 DEB 50 - PRESS.20
Le pistolet basse pression PM JETI version inox allie ergonomie et robustesse. Sa conception légère et étanche assure un confort d’utilisation optimal, tandis que son corps en acier inoxydable offre une excellente résistance à la corrosion. Le levier souple permet de choisir entre un jet directionnel ou un cône de 60°.
Points forts
Corps en acier inoxydable : durabilité et résistance à la corrosion.
Pistolet maniable, léger et ergonomique.
Protection du levier par arceau de sécurité.
Jet modulable : directionnel (levier appuyé) ou cône 60° (levier relâché).
Entrée d’eau tournante pour plus de souplesse d’utilisation.
Conception étanche avec bagues caoutchouc anti-choc.
Utilisation basse pression jusqu’à 12 bar.
Pistolet maniable, léger et ergonomique.
Protection du levier par arceau de sécurité.
Jet modulable : directionnel (levier appuyé) ou cône 60° (levier relâché).
Entrée d’eau tournante pour plus de souplesse d’utilisation.
Conception étanche avec bagues caoutchouc anti-choc.
Utilisation basse pression jusqu’à 12 bar.
Applications
Idéal pour les environnements industriels humides, agroalimentaires, ateliers de maintenance et stations de lavage où la résistance à la corrosion est essentielle. Conçu pour le nettoyage à basse pression (jusqu’à 12 bar) de surfaces, pièces et équipements sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet version acier inox 303 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,68 € HT
/ unité
167,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

