Pistolet à colle thermofusible Facom E.900B, Puissance absorbée: 40 W | Température de service minimale: 206 °C
Pistolet à colle
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :E.900B
Rubix :0139-5297075
EAN :3662424077760

Détails articles : PISTOLET A COLLE E.900B
Points forts
Pour coller le plastique, la mousse synthétique, le tissu, le bois et le stratifié dans les domaines de la construction, de l'ameublement, dans les ateliers de montage pour les assemblages électriques, électroniques, dans le garage
Livré dans une boîte en carton avec trois bâtons de colle polyvalente
E.905J50 : colle "réfractaire" : bâtons
E906J100 : colle "tout usage" : bâtons
Livré dans une boîte en carton avec trois bâtons de colle polyvalente
E.905J50 : colle "réfractaire" : bâtons
E906J100 : colle "tout usage" : bâtons
Informations techniques
Attributs
| Puissance absorbée | 40 W |
|---|---|
| Température de service minimale | 206 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,90 € HT
/ unité
147,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
