Pistolet applicateur Loctite 2564842, Contenance: 250 ml | Modèle: 2564842
Pompe manuelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :2564842
Rubix :0166-5448666
Fabricant :2564842
EAN :0079340015364

Résumé technique
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Type | distributeur manuel d'adhésif monté sur flacon (pro pump) |
Documents
Détails articles : POMPE MANUELLE PR FREINFILETS ANAEROBIES
La pompe à main LOCTITE Pro Pump est un applicateur manuel conçu pour transformer un flacon standard de 50 ml ou 250 ml d'adhésif anaérobie LOCTITE en un système de dépose complet et fonctionnel. Compacte, légère et facile à utiliser, elle permet une application précise et uniforme grâce à une simple pression sur la gâchette. Sa technologie brevetée de pompe à déplacement positif assure une distribution fiable d'une goutte de 30 mg d'adhésif, réduisant ainsi les pertes, les coulures et les salissures. La buse multi-positions offre trois angles d'application (horizontale, 45 ° vers le haut, 45 ° vers le bas) facilitant l'accès aux zones difficiles, notamment dans les trous borgnes. Aucun montage n'est nécessaire : la pompe s'adapte directement au flacon, offrant une solution de dépose propre, rapide et sans gaspillage.
Spécifications :
- Type de fonctionnement : manuel
- Compatible avec : flacons de 50 ml et 250 ml
- Distribution : gouttes de 30 mg
- Viscosité recommandée : 1,0 à 15 000,0 mPa·s
- Utilisé pour : adhésifs anaérobies
- Inclinaisons de dépose : horizontale, 45° vers le haut, 45° vers le bas
- Angle de repli : 90° pour rangement
- Éléments fournis : 1 applicateur manuel Pro Pump, 1 mode d'emploi.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Type de fonctionnement : manuel
- Compatible avec : flacons de 50 ml et 250 ml
- Distribution : gouttes de 30 mg
- Viscosité recommandée : 1,0 à 15 000,0 mPa·s
- Utilisé pour : adhésifs anaérobies
- Inclinaisons de dépose : horizontale, 45° vers le haut, 45° vers le bas
- Angle de repli : 90° pour rangement
- Éléments fournis : 1 applicateur manuel Pro Pump, 1 mode d'emploi.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Transforme un flacon standard en un système de dépose tout-en-un ;
- Garantit une application précise avec une seule pression sur la gâchette ;
- Prévient les débordements, les déchets et les salissures ;
- Aucune installation requise, prêt à l'emploi ;
- Convient à une large gamme de viscosités d'adhésifs ;
- Conçue pour accéder facilement aux zones difficiles ;
- Légère, compacte et ergonomique pour un usage répété sans fatigue ;
- Buse ajustable avec trois positions pour plus de flexibilité ;
- Repliable pour un rangement pratique.
- Garantit une application précise avec une seule pression sur la gâchette ;
- Prévient les débordements, les déchets et les salissures ;
- Aucune installation requise, prêt à l'emploi ;
- Convient à une large gamme de viscosités d'adhésifs ;
- Conçue pour accéder facilement aux zones difficiles ;
- Légère, compacte et ergonomique pour un usage répété sans fatigue ;
- Buse ajustable avec trois positions pour plus de flexibilité ;
- Repliable pour un rangement pratique.
Applications
La pompe à main LOCTITE Pro Pump est idéale pour l'application d'adhésifs anaérobies LOCTITE dans des contextes industriels où la précision et la propreté sont essentielles. Elle est particulièrement recommandée pour la dépose de freinfilets et de produits de fixation dans des environnements de maintenance, d'assemblage mécanique ou d’ateliers de réparation. Sa buse orientable permet une application facile, même dans les trous borgnes ou les zones difficilement accessibles.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 250 ml |
|---|---|
| Type | distributeur manuel d'adhésif monté sur flacon (pro pump) |
| Modèle | 2564842 |
| Poids | 0,078 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,82 € HT
/ unité
108,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h