Pistolet à colle thermofusible Bosch GKP 200 CE (0601950703), Puissance absorbée: 1.5 W
GKP 200 CE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GKP 200 CE (0601950703)
Rubix :0136-5021578
Fabricant :0601950703
EAN :3165140058933
Documents
Détails articles : PISTOLET COLLE GKP 200 CE 500W
Câble long, démontable
Indicateur lumineux de raccordement au secteur
Convient aussi aux gauchers
Le pistolet à colle chaude pour l’utilisation polyvalente, par ex. réparations, montage, fixation, pose de joints et étanchéité
Buse à fente large (1 609 202 555)*; Buse ultralongue (1 609 202 428)*; Buse universelle (1 609 201 241)*; Câble amovible 3,5 m; Coffret de transport (2 605 438 278); 8 bâtonnets de colle 200 mm
Indicateur lumineux de raccordement au secteur
Convient aussi aux gauchers
Le pistolet à colle chaude pour l’utilisation polyvalente, par ex. réparations, montage, fixation, pose de joints et étanchéité
Buse à fente large (1 609 202 555)*; Buse ultralongue (1 609 202 428)*; Buse universelle (1 609 201 241)*; Câble amovible 3,5 m; Coffret de transport (2 605 438 278); 8 bâtonnets de colle 200 mm
Points forts
Avec régulation électronique de la température
Eléments chauffants à régulation électronique pour une disponibilité rapide et une température de travail constante
Avance mécanique
Possibilité de travailler sans-fil
Eléments chauffants à régulation électronique pour une disponibilité rapide et une température de travail constante
Avance mécanique
Possibilité de travailler sans-fil
Informations techniques
Attributs
| Puissance absorbée | 1,5 W |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,88 € HT
/ unité
164,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


