Pistolet de pulvérisation et pièces du pistolet de pulvérisation 3M PN26114
3M™ PPS™ 2.0 Système de Préparation de Peinture
Voir les informations techniquesRéférences
3M :PN26114
Rubix :0069-5403656
Fabricant :7100128904
EAN :04054596313385
Détails articles : POCHE 0,2L +50 COUV./FILTRE X50
Les kits PPS™ 3M™ 2.0 contiennent 50 couvercles jetables avec filtres de 200 microns ou 125 microns, 50 poches jetables, 1 godet réutilisable et 32 bouchons d'étanchéité. Ils sont parfaits pour mélanger, filtrer et pulvériser dans n'importe quelle direction (rotation à 360°) et pour l'étanchéité et la protection des matériaux pulvérisables.Les tailles de couvercle et de poche incluent :Mini-kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 200 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation d’un panneauMini-kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 400 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 2 panneauxMini-kit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 650 ml - parfait pour les retouches peinture ponctuelles et la réparation de 3 panneauxKit de couvercles et poches PPS™ 3M™ 2.0 grande taille, à utiliser avec les godets PPS™ 3M™ 2.0 de 850 ml - idéal pour la réparation de 4 panneaux
Système 3M™ PPS™ 2.0
L'évolution du PPS pour une meilleure productivité en peinture.
Le système de peinture à godets jetables le plus performant pour mélanger, filtrer, pulvériser dans n'importe quelle direction (rotation à 360°) et protéger les matériaux inutilisés. Chaque kit contient 50 couvercles jetables avec pas-de-vis intégré et équipés de filtres de grand diamètre, 50 poches jetables, 1 godet rigide réutilisable et 32 bouchons d'étanchéité.
Points forts
Système de coupelles jetables 3M plus propre : PPS™ 3M™ Série 2.0 est une solution complète de godet de pulvérisation jetable pour mélanger/mesurer, filtrer et pulvériser
Une taille de godet pour chaque réparation : disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
Bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle
Les godets rigides réutilisables disposent de fenêtres transparentes pour permettre un remplissage plus facile en saisissant la protection et en enlevant le couvercle
Une taille de godet pour chaque réparation : disponible en 4 tailles : Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) et Grand (850 ml)
Bagues de verrouillage intégrées sur les couvercles afin de réduire l'accumulation de peinture et la contamination éventuelle
Les godets rigides réutilisables disposent de fenêtres transparentes pour permettre un remplissage plus facile en saisissant la protection et en enlevant le couvercle
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de système de godets |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,90 € HT
/ lot
207,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h