Références
Sandvik Coromant :A393.15-25 1/4
Rubix :0033-0757366
Fabricant :5966358



Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 6,35 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Porte-outil | er collet holder (generic) |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 6,32 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,51 € HT
/ unité
204,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h