Pince ER Sandvik Coromant 393.14-11 0150
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-11 0150
Rubix :0033-0767676
Fabricant :5760428

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 11,4 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 11 mm |
| Longueur | 18 mm |
| Porte-outil | er11 collet holder |
| Plage de serrage, minimum | 1,25 mm |
| Plage de serrage, maximum | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,33 € HT
/ unité
144,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h