Potence pour sauvetage / évacuation 3M 2108415, Portée : 0.9144 m
Pince pour poutrelle fixe
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2108415
Rubix :0520-6173259
Fabricant :7100309998
EAN :3660570045541

Détails articles : ANCRAGE POUR POUTRE ACIER 91.44 CM EPAISS. ACIER 6.35 CM
La pince pour poutrelle fixe 3M™ DBI-SALA® 2108415 sert d’ancrage pour poutrelle fixe pour les poutres en I. Adaptée à une largeur de 30,48 à 91,44 cm, capacité de charge jusqu’à 190 kg (EN 795 type B).
Informations techniques
Attributs
| Portée | 0,9144 m |
|---|---|
| Capacité de charge | 190 kg |
| Poids | 4,13 kg |
| Longueur | 1143 mm |
| Matière | acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 563,61 € HT
/ unité
1 876,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours