Entraînement linéaire Festo CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
Pince pivotante pour cylindre
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
Rubix :0326-2576861
Fabricant :535484
EAN :4052568169008

Résumé technique
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
Détails articles : VERIN SER.PIV. CLR-25-10-L-P-A-K11-R8
Vérin de serrage pivotant CLR-25-10-L-P-A-K11-R8 Système de serrage avec mouvements linéaire et oscillatoire de 90 degrés vers la gauche. Configuration de perçage normalisée selon ISO 21287. Avec protection contre les poussières et les projections de soudure. Course totale=23 mm, Diamètre de piston=25 mm, Filetage de tige de piston=M6, Angle d'oscillation=90 deg +/- 3 deg, Course de serrage=10 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | pince pivotante pour cylindre |
|---|---|
| Diamètre vérin | 25 mm |
| Course du cylindre | 10 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,44 € HT
/ unité
650,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours