Références
Omega Products :OM32338
Rubix :R745-0782325

Détails articles : PINCE STANDARD ER40 14-13MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 14 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Pince | er40 |
| Plage de serrage, minimum | 13 mm |
| Plage de serrage, maximum | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,77 € HT
/ unité
15,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
