Références
Omega Products :OM32304
Rubix :R745-0782356

Détails articles : PINCE ULTRA PRECISION ER32 DIA 3.5-2.5MM 5MICRONS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 3,5 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | er32 |
| Plage de serrage, minimum | 2,5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,59 € HT
/ unité
25,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
