Références
Kemmler :470E-16
Rubix :B607-0544892
EAN :4250001009816



Détails articles : PINCE SERRAGE ER32 470E D.16-15 DIN6499 B (ISO 15488 B)
Points forts
Pour le montage d'outils dans des mandrins à pinces DIN 6499.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 16 mm |
| Pince | er32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,70 € HT
/ unité
27,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours