Pince ER Sandvik Coromant 393.14-20 060
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-20 060
Rubix :0033-0769634
Fabricant :5760492

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 31,5 mm |
| Longueur | 31,5 mm |
| Pince | dode schacht 31,5 mm |
| Porte-outil | er16-50 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 5 mm |
| Plage de serrage, maximum | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,92 € HT
/ unité
116,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h