Références
Omega Products :OM32197
Rubix :R745-0782448

Détails articles : PINCE STANDARD ER25 12-11MM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 26 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 12 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Pince | er25 |
| Plage de serrage, minimum | 11 mm |
| Plage de serrage, maximum | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,78 € HT
/ unité
12,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
