Pince isolée Wiha 26728, Longueur: 160 mm
Pince demi-ronde coudée Professional electric avec coupe-fils. 160 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wiha :26728
Rubix :4394-5542680
Fabricant :26728
EAN :4010995267285



Documents
Détails articles : PINCE 1/2RONDE VDE CO AVEC COUPE FIL 160 MM
Il est souvent nécessaire de maintenir et de former en même temps des fils épais, ce qui requiert une force de flexion élevée. La pince demi-ronde de Wiha permet de réaliser sans problème tous les travaux de montage, de saisie et d’ajustement. La surface de saisie dentelée permet de maintenir facilement et confortablement les composants, les fils ou les câbles. Les mâchoires coudées à 40°, longues, pointues et arrondies à tête plate permettent d’insérer en toute sécurité des composants situés en profondeur. De plus, les taillants situés derrière permettent de couper des fils souples, mi-durs ou même durs. Les poignées ergonomiques garantissent un travail confortable et sans fatigue. Les taillants trempés par induction à environ 64 HRC et l’acier à outils C 70 de haute qualité permettent d’obtenir une longue durée de vie. La pince demi-ronde isolée est soumise à une vérification individuelle selon la norme internationale CEI 60900 et permet de travailler en toute sécurité à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Longueur des becs | 69 mm |
| Poids | 153 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,80 € HT
/ unité
56,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
