Pince ER Sandvik Coromant 393.14-20 100
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-20 100
Rubix :0033-0769630
Fabricant :5760505

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 21 mm |
| Longueur | 31,5 mm |
| Porte-outil | er20 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 9 mm |
| Plage de serrage, maximum | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,82 € HT
/ unité
114,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h