Références
Omega Products :OM32964
Rubix :R745-0782139

Détails articles : PINCE DE TARAUDAGE ER32 DIA 9 - CARRE ARRIERE 7,0/7,1
Pinces de taraudage avec carré arrière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 33 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 9 mm |
| Longueur | 40 mm |
| Pince | pincer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,37 € HT
/ unité
47,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
