Pince ER Sandvik Coromant 393.14-40 220
EQUIPT EJECTOR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.14-40 220
Rubix :0033-0769582
Fabricant :5760573

Documents
Détails articles : PINCE ER
Pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 41 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 22 mm |
| Longueur | 46 mm |
| Porte-outil | er40 collet holder |
| Finition | acier |
| Plage de serrage, minimum | 18 mm |
| Plage de serrage, maximum | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,40 € HT
/ unité
166,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h