Pince à freiner SAM 192-D, Longueur: 260 mm
Pince à Freiner
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :192-D
Rubix :0149-5009587
EAN :3272670344761

Documents
Détails articles : PINCE A FREINER 192-D
192-D: 3 tours à droite. 192-G: 3 tours à gauche. Corps en acier forgé. Conçue pour poser en torsion les fils de freinage de sécurité afin de garantir le blocage des assemblages subissant des vibrations importantes. Tête coupante inclinée pour une meilleure accessibilité. Coupe-fil latéral. Retour automatique du bouton de maneuvre. Nombre de révolutions: 3. Course maximum: 105 mm. Présentation: corps bruni, faces polies. Dimensions de la tête : 38 x 20 x 11 mmDimensions totales : 50 x 260 mmPoids : 350 g
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 260 mm |
|---|---|
| Poids | 350 g |
| Nombre de tours | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,97 € HT
/ unité
190,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
