Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Gamme Expert Bosch
Les Indispensables
Sélection de nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 526)
Entretien et réparation
(3 035)
Fixation et montage
(36 048)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 938)
Equipement
(13 779)
Usinage
(64 960)
Soudage
(2 560)
Transmission
(80 887)
Pneumatique et fluiditique
(61 811)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Colles
(795)
Bandes et films auto adhésifs
(1 634)
Matériaux de fixation
(32 807)
Organes de commande pour machines outils
(235)
Quincaillerie de bâtiment
(577)
Voir Fixation et montage
Top ventes
(458)
Boulons
(1 416)
Écrous
(1 411)
Anneaux
(2 493)
Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés
(1 070)
Vis
(23 047)
Matériel d'ancrage
(254)
Goupilles, clavettes et douilles
(1 805)
Produits à crochet et œil
(393)
Clous et agrafes
(52)
Fixations, rivets et écrous
(755)
Matériel pour fils
(1)
Assortiment de matériel de fixation
(50)
Matériel de serrage
(60)
Voir Matériaux de fixation
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel d'ancrage
Chevilles
Cheville pour paroi creuse
CHEV PLACO HM ONE PIECE 5X37S 50/BTE
Cheville pour paroi creuse Fischer 558102
Cheville
Voir les informations techniques
Références
Fischer :
558102
Rubix :
3955-8261801
EAN :
4048962407259
Détails articles : CHEV PLACO HM ONE PIECE 5X37S 50/BTE
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
38,94
€
HT
/
boite
46,73
€
TTC
En stock, expédié sous 24/48h
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Cheville pour paroi creuse Fischer 10X32
Cheville pour paroi creuse Fischer 558101
Cheville pour paroi creuse Fischer 26416
Cheville pour paroi creuse Scell-it OPTEE
Cheville pour paroi creuse Fischer 26846
Cheville pour paroi creuse Fischer 558104, Longueur: 300 mm
Cheville pour paroi creuse Fischer 558107
Cheville pour paroi creuse Fischer 16X43
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCL105, Longueur: 23 mm | Diamètre de foret: 5 mm
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCL104, Longueur: 21 mm | Diamètre de foret: 4 mm
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCI106, Longueur: 23 mm | Diamètre de foret: 6 mm
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCI105, Longueur: 20 mm | Diamètre de foret: 5 mm
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCI108, Longueur: 29 mm | Diamètre de foret: 8 mm
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCL103, Longueur: 15 mm | Diamètre de foret: 3 mm
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCI103, Longueur: 16 mm | Diamètre de foret: 3 mm