Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 934)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Matériel d'ancrage
Chevilles
Cosse de serrage
COSSE COEUR STANDARD D. 5 ACIER ZINGUE BLANC
Cosse de serrage Pramac Accessoires (Challans) CCL105
Cosse-coeur légère
Références
pramac accessoires (challans) :
CCL105
rubix :
5026-7066908
ean :
3700295604750
Résumé technique
Diamètre de foret
5
mm
Longueur
23
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COSSE COEUR STANDARD D. 5 ACIER ZINGUE BLANC
Acier, zingué blanc.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.9
Diamètre de foret
5
mm
Longueur
23
mm
Couleur
Blanc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
0,34
€
HT
/
unité
0,41
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs