Fraise à chambrer et lamer - Accessoire / Pièce détachée Nexam 2YA0A032

Pilote amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Nexam :2YA0A032
Rubix :8770-0835536
PILOTE QUEUE DE 2,5MM - DIAM 4MM
Résumé technique
Typepilote queue de 2,5mm - diam 4mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PILOTE QUEUE DE 2,5MM - DIAM 4MM



Pour fraises à lamer en poussant 2GB et 2GC et fraisureurs 2HE, 2HF et 2HH

Informations techniques


Attributs
Typepilote queue de 2,5mm - diam 4mm
Diamètre queue2,5 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 HT
/ unité
13,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours