Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3020R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B3020R
Rubix :X600-1466569
EAN :3660338407765
PIGNON 32B-3 Z=20 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=20 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=20 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents20
Code ISO32b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu200 mm
Diamètre de référence324,71 mm
Diamètre extérieur345,2 mm
Largeur totale180 mm
Diamètre de cercle de tête345,2 mm
2 855,88 € HT
/ 3 unités
3 427,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours