Pignon pour chaîne standard européen Sati PD10023
Pignons doubles 8x3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sati :PD10023
Rubix :9692-1057667

Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
Documents
Détails articles : PIGNON 23 DT 10B2 (15,87) D
Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,15 € HT
/ unité
38,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours