Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2018
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B2018
Rubix :X600-1419570
EAN :3660338302749


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
Documents
Détails articles : PIGNON 18 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 18 |
| Code ISO | 28b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 30 mm |
| Diamètre de référence | 255,98 mm |
| Diamètre extérieur | 274 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 274 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,15 € HT
/ unité
381,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours