Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B1026

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B1026
Rubix :C600-1281253
Fabricant :865995
EAN :3660338201813
PIGNON 26 DT 10B1 (15,87) S

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 26 DT 10B1 (15,87) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre de référence131,7 mm
Diamètre extérieur139 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête139 mm
20,16 € HT
/ unité
24,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h