Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B2026

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA06B2026
Rubix :C600-1272669
Fabricant :857125
EAN :3660338123900
PIGNON 26 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1210

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 26 DT 06B2 ( 9,52) D MA 1210


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
z26 Double rangee

Applications

Pour les transmissions par chaîne

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents26
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu65 mm
Diamètre de référence79,02 mm
Diamètre extérieur83 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête83 mm
Promotion
Au lieu de 2,63 €
2,52 € HT
/ unité
3,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h