Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1013

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B1013
Rubix :C600-1281341
Fabricant :866083
EAN :3660338202698
PIGNON 13 DT 16B1 (25,4) S

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 13 DT 16B1 (25,4) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence106,12 mm
Diamètre extérieur117 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête117 mm
19,25 € HT
/ unité
23,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h