Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2022
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B2022
Rubix :C600-1281321
Fabricant :866063
EAN :3660338202490


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 22 |
Documents
Détails articles : PIGNON 22 DT 12B2 (19,05) D
Pignon Pre-Aleses 22 DT 12B2 (19,05) DUPLEX
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 22 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 133,86 mm |
| Diamètre extérieur | 141,8 mm |
| Largeur totale | 50 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 141,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,86 € HT
/ unité
52,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h