Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B2008
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B2008
Rubix :X600-1419580
EAN :3660338302640


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
Documents
Détails articles : PIGNON 8 DT 28B2 (44,45) D 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 8 |
| Code ISO | 28b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre de référence | 116,15 mm |
| Diamètre extérieur | 132 mm |
| Largeur totale | 120 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 132 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
751,10 € HT
/ 10 unités
901,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours