Références
Mecaline :P10B1011R
Rubix :X600-1467015
EAN :3660338404542


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
Détails articles : PIGNON 10B-1 Z=11 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 10B-1 Z=11 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 10b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 37 mm |
| Diamètre de référence | 56,34 mm |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,95 € HT
/ unité
5,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours