Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1024

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B1024
Rubix :X600-1420082
EAN :3660338296307
PIGNON 24 DT 05B1 (8) S 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents24
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 24 DT 05B1 (8) S 8X3 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents24
Code ISO05b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence61,29 mm
Diamètre extérieur64,6 mm
Largeur totale24 mm
Diamètre de cercle de tête64,6 mm
188,80 € HT
/ 80 unités
226,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours