Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B3038

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA08B3038
Rubix :C600-1272717
Fabricant :857195
EAN :3660338124594
PIGNON 38 DT 08B3 (12,7) T MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents38
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 38 DT 08B3 (12,7) T MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents38
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu34,9 mm
Diamètre de référence153,8 mm
Diamètre extérieur158,6 mm
Largeur totale34,9 mm
Diamètre de cercle de tête158,6 mm
Promotion
Au lieu de 34,12 €
32,78 € HT
/ unité
39,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours