Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2013

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P12B2013
Rubix :C600-1281313
Fabricant :866055
EAN :3660338202414
PIGNON 13 DT 12B2 (19,05) D

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 13 DT 12B2 (19,05) D


Pignon Pre-Aleses 13 DT 12B2 (19,05) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Code ISO12b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence79,59 mm
Diamètre extérieur87,5 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête87,5 mm
17,42 HT
/ unité
20,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h