Technique de connexion électrique -Accessoire Festo NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

NEBV Câble de raccordement pour collecteurs de vannes

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25
Rubix :0326-2573126
Fabricant :538225
EAN :4052568088996
CABLE CONNEXION NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Résumé technique

Typenebv

Détails articles : CABLE CONNEXION NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25


Câble de connexion NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25 pour connexion multipôles sur terminaux de distributeurs VTUB, avec connecteur Sub D, 25 pôles. Caractéristique du câble=Standard, Degré de protection=(* IP65, * IP67, * monté), Température ambiante pour câble non posés à demeure=-5 - 50 °C, Couple de serrage max. connecteur mâle=0,2 Nm, Rayon de courbure de câble min.=105 mm

Informations techniques


Attributs
Typenebv
148,43 € HT
/ unité
178,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours