Verseur Pressol 07 063, Contenance: 2 l | Couleur: Incolore | Matière: Polypropylène
Pichet à mesurer translucide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :07 063
Rubix :5035-5027612
Fabricant :07 063
EAN :4103810070631



Documents
Détails articles : DOSEUR GRADUE ML PLASTIQUE 2 L TRANSLUCIDE
Graduation en relief et en couleur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 2 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène |
| Hauteur | 215 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,20 € HT
/ 6 unités
149,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h