Verseur Pressol 07064, Contenance: 3 l | Couleur: Incolore | Matière: Polypropylène
Gobelet de mesure PP Transparent
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :07064
Rubix :5035-5027613
Fabricant :07 064
EAN :4103810070648



Documents
Détails articles : DOSEUR GRADUE ML PLASTIQUE 3 L TRANSLUCIDE
Pot de mesure Pressol 3 ltr 07 064
Points forts
Convient pour l'alimentaire.
Applications
Résiste à l'huile et aux acides.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 3 l |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Matière | polypropylène |
| Hauteur | 240 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,60 € HT
/ 6 unités
205,92 € TTC
- Epuisé