Tournevis isolé Wera 05006158001, Longueur de la lame: 200 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH4
Phillips Lasertip VDE Screwdrivers
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006158001
Rubix :4727-5540372
EAN :4013288027818
Documents
Détails articles : 162 I PH VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES PH, PH
Seriously high quality electricians screwdrivers for working safer. Correctly designed handles allow comfortable intensive use. Special steel blades dramatically extend service life.
Points forts
Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Longueur de la lame | 200 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,23 € HT
/ unité
85,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours