Capteurs - Accessoire pour capteur Festo PEV-1/4-A-WD

PEV Prise angulaire pour capteurs de pression et de vide

Voir les informations techniques

Références

Festo :PEV-1/4-A-WD
Rubix :0326-2179608
Fabricant :161209
EAN :4052568036133
CONNECTEUR COUDE PEV-1/4-A-WD 161209

Résumé technique

Typeboîtier de raccordement angulaire pev

Détails articles : CONNECTEUR COUDE PEV-1/4-A-WD 161209


Connecteur coudé PEV-1/4-A-WD pour pressostat Degré de protection=IP65, Température ambiante=-40 - 90 °C, Connexion électrique=(* Connecteur femelle coudé, * à 4 pôles), Mode de fixation=à trou débouchant, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeboîtier de raccordement angulaire pev
36,32 € HT
/ unité
43,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours