Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff FHW02FH

Lecteur de code barres FHW02FH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :FHW02FH
Rubix :4239-2657843
Fabricant :PD9630-AR
LECTEUR CODE A BARRE PORTATIF PD9630-AR

Documents

Détails articles : LECTEUR CODE A BARRE PORTATIF PD9630-AR


Les lecteurs de codes-barres BALLUFF sont des solutions fiables pour l’identification et la traçabilité des produits en environnement industriel. Capables de lire différents types de codes (1D et 2D), ils garantissent une capture rapide et précise, même dans des conditions exigeantes.

Handheld Barcode reader, Codes 2D = Standard, Principe de fonctionnement = Handheld Barcode reader, Distance de lecture = max. 20000 mm, Interface 01 = RS232/USB

Points forts

Lecture rapide et fiable des codes 1D/2D
Intégration simple dans les systèmes existants
Excellente performance en conditions difficiles
Design compact et robuste
Amélioration de la traçabilité et de la productivité

Applications

Logistique : suivi et identification des colis
Automobile : traçabilité des pièces
Agroalimentaire : contrôle des emballages
Pharmaceutique : suivi des lots et conformité
Industrie : gestion de production et flux

Informations techniques


Attributs
1 102,29 HT
/ unité
1 322,75 TTC