Capteurs - Accessoire pour capteur Balluff BCC0HME

Connecteurs / câbles de raccordement BCC0HME

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BCC0HME
Rubix :4239-2657880
Fabricant :BCC0HME
CORDON M23 FEM DROIT 19PT PUR15M BCC

Résumé technique

Typecordon avec connecteur femelle m23x1, droit, 19 pôles, pur noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble, 19 conducteurs, 0.50 mm² + 1.0 mm², ip67

Documents

Détails articles : CORDON M23 FEM DROIT 19PT PUR15M BCC


Connecteurs / câbles de raccordement, Raccordement = Connecteur femelle M23x1, droit, 19 pôles, Câble = PUR noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble, Nombre de conducteurs = 19, Section de conducteur = 0.50 mm² + 1.0 mm², Température de câble, pose fixe = -50...80 °C, Température de câble, pose flexible = -25...80 °C, Tension d'emploi Ub = 125 VDC / 125 VAC, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, WEEE

Points forts

Fiabilité des connexions et robustesse industrielle. Respect des normes IEC / industriels
Résistance environnements sévères (IP67)
Durabilité en mouvement (robotique)
Transmission sûre données + énergie
Installation rapide / plug & play
Réduction des temps de câblage
Flexibilité et large gamme (M8, M12, Ethernet, IO-Link). Compatibilité standard marché (M8, M12, RJ45, codes A/B/D/X)
Interopérabilité multi-marques (IFM, SICK, TURCK, etc.). Connexion directe capteurs/actionneurs tiers
Intégration facile dans installations existantes. Simplification du rétrofit machines
Support des protocoles standards (IO-Link, Ethernet industriel) et des architectures Industrie 4.0
Aucune dépendance propriétaire (ouverture système)

Applications

La connectique industrielle Balluff est utilisée en automatisation, robotique, automobile et intralogistique pour assurer des connexions fiables entre capteurs, actionneurs et réseaux, y compris en environnements sévères (vibrations, lavage, températures), tout en répondant aux exigences des secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et énergie ; elle permet une transmission sécurisée des données et de l’énergie, une intégration rapide et une compatibilité optimale avec les architectures réseaux et Industrie 4.0 (IO-Link, Ethernet industriel).

Informations techniques


Attributs
Typecordon avec connecteur femelle m23x1, droit, 19 pôles, pur noir, 15 m, compatible chaîne porte-câble, 19 conducteurs, 0.50 mm² + 1.0 mm², ip67
329,12 € HT
/ unité
394,94 € TTC