Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SASF-L1-LA-M2
Lentille additionnelle SASF
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SASF-L1-LA-M2
Rubix :0326-2566860
Fabricant :552830
EAN :4052568095536
Détails articles : LENTILLE ADDIT. SASF-L1-LA-M2
Lentille additionnelle SASF-L1-LA-M2 Sortie lumineuse 90°. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=IP66, Température ambiante=-30 - 150 °C, Couple de serrage=-0,2 - 0,6 Nm, Poids du produit=0,7 g
Informations techniques
Attributs
| Type | lentille rapportée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,11 € HT
/ unité
151,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours