Perceuse-visseuse à percussion Makita DHP484Z, Tension: 18 V | Capacité de perçage acier: 13 mm | Poids: 1.9 kg

PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18 V LI-ION Ø 13 MM (PRODUIT SEUL)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DHP484Z
Rubix :0142-5292500
EAN :0088381826105
PERCEUSE-VISSEUSE PERCUSSION 18V LI-ION 13 MM (MACHINE SEULE)

Résumé technique

Tension18 V
Couple maximal54 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE-VISSEUSE PERCUSSION 18V LI-ION 13 MM (MACHINE SEULE)


Énergie : 18 V Li-ion ; Nombre de vitesses : 2 ; Vitesse à vide V1/V2 : 0 à 500 / 0 à 2000 tr/min ; Frappe V1/V2 : 0 à 7500 / 0 à 30000 cps/min ; Couple de serrage max. (élast/franc) : 36 / 54 Nm ; Ø max. dans béton/acier/bois : 13 / 13 / 38 mm

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal54 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Poids1,9 kg
Sans filoui
213,39 HT
/ unité
256,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.