Références
SMC :T0604Y-20
Rubix :0338-2095200
Fabricant :T0604Y-20
EAN :3618036145403

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | jaune |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 JAUNE UE20 METRES
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
Tube serie t
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | nylon 11 |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,79 € HT
/ unité
53,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours