NTN - SNR, roulements et solutions de transmission industrielle

NTN groupe japonais et SNR, groupe français s’associent en 2013 pour devenir un des leaders mondiaux du roulements. Présents sur tous les continents, le groupe incarne donc deux marques distinctes : NTN, une marque japonaise spécialisée dans les produits techniques, et SNR, dédiée aux besoins courants. Grâce à cette dualité, le groupe est en mesure de répondre de manière exhaustive à toutes les demandes de roulements.

Fort de son excellence technologique, le Groupe NTN propose une large gamme de roulements et de paliers de qualité supérieure. Des produits indispensables, conçus pour répondre efficacement aux besoins du secteur industriel. Cette offre est complétée par des solutions différenciantes, performantes et fiables

Les logos Rubix et NTN
leader mondial des roulements

Spécialiste des roulements et des paliers auto-aligneurs

Roulements à billes
 

Découvrir

Paliers auto-aligneurs
 

Découvrir

Roulements de haute précision

Découvrir

Les corps de paliers
 

Découvrir

Roulements à rouleaux cylindrique

Découvrir

Roulements à rotule sur rouleaux

Découvrir

Roulements à aiguilles et galets de came

Découvrir

Roulements à rouleaux coniques

Découvrir
Une sélection de roulements NTN et SNR

Une large sélection de roulements pour une multitude d’application

Plus de 2 600 références disponibles

Depuis plus de 100 ans, l’innovation ainsi que la réduction du frottement sont au cœur de leurs préoccupations, quel que soit votre secteur d’activité : industrie, aéronautique, automobile ou ferroviaire.

L’expertise de NTN se définie par la conception et la fabrication de leurs produits. En Europe, les marques NTN et SNR sont des références, aussi bien sur les marchés des constructeurs (OEM) qu’en Distribution.

Le catalogue NTN - Roulements et paliers dédiés pour l'industrie

Découvrir le catalogue NTN

Une solution adaptée pour vos applications les plus spécifiques !

Roulements Haute vitesse HVZZ

Roulements haute vitesse HVZZ

Parfaitement adaptée aux conditions d’utilisation à haute vitesse.

Roulements Basse température LT

Roulements basse température LT

Adaptée aux environnements à basse température (de -10°C à -60°C).

Roulements haute température FT150 & HT200

Roulements haute température FT150 & HT200

Solutions optimales pour les applications à températures élevées (150°C et 200°C max).

Roulements très haute température F60X

Roulements très haute température F60X

Dédiée aux applications à très hautes températures (360°C).

Roulements Basse température LT

Roulements rigides à billes TOPLINE

Une gamme de haute technicité disponible et répondant aux besoins de toutes les applications appelées à fonctionner en conditions extrêmes de vitesse ou de température. TOPLINE : là où l’offre standard à ses limites. Découvrez la gamme en cliquant ici.

Technologies Premium

KIZEI

Protection par des déflecteurs en acier de chaque côté

Roulements à rotule sur rouleaux

TOPLINE

Solution pour les vitesses et les températures extrêmes

Roulements à billes

mechline

Combinaison d'une vitesse élevée, d'une capacité de charge accrue et d'une grande précision

Roulements de haute précision

LUBSOLID

Solution de lubrification solide

Roulements à billes, Inserts, Cylindriques, Aiguilles, Roulements à rotule sur rouleaux

SENTINEL

Lubrification solide dédiée à l'industrie agroalimentaire

Roulements à billes, Inserts, Paliers auto-aligneurs

ULTAGE

Un design pour une performance Ultime

Roulements à rouleaux cylindriques, de haute précision, Coniques, Sphériques

Des solutions pour la performance et fiabilisation de vos équipements

À la recherche de solutions de transmission mécanique fiables et performantes ?

Explorez une gamme étendue de roulements et de paliers auto-aligneurs, minutieusement conçus pour répondre à vos besoins les plus exigeants. Les roulements sont des éléments indispensables dans une grande diversité de machines et d'équipements, jouant un rôle crucial dans la transmission de mouvement et la réduction de la friction. Que vous recherchiez des roulements à billes, des roulements à rouleaux cylindriques, des roulements de haute précision, des roulements coniques ou d'autres types, nous disposons de la solution adaptée à vos besoins.

Notre assortiment comprend une multitude de roulements disponibles dans une variété de tailles, de configurations et de matériaux pour répondre à de nombreuses applications.

En optant pour ces roulements, vous bénéficiez de nombreux avantages, notamment une réduction des temps d'arrêt, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une diminution de la consommation d'énergie et une augmentation de la productivité globale de votre entreprise.

AGR - Roulements insert pour palier auto-aligneur Sans entretien

Gamme AGR

Des roulements insert pour palier auto-aligneur conçus pour améliorer votre productivité, performance et fiabilité dans les environnements difficiles.

  • Protection renforcée (robustesse & fiabilité)
  • Réduction significative des coûts de maintenance
KIZEI - Roulements à rotule sur rouleaux ISO Gamme unique

Gamme KIZEI

Une gamme UNIQUE de roulements à rotule sur rouleaux ISO avec déflecteurs offrant des performances supérieures.

  • Protection renforcée pour une meilleure performance
  • Consommation de graisse divisée par 10
  • Durée de vie multipliée par 3
SENTINEL - Roulements inox pour l'industrie agro-alimentaire

Gamme SENTINEL

Une réponse adaptée pour les contraintes de l'industrie agro-alimentaire, garantissant sécurité et productivité.

  • Gamme inox garantissant la sécurité alimentaire (zéro fuite)
  • Meilleure productivité (sans entretien)
  • Solution Eco responsable (Lubrification Solide certifiée NSF catégorie H1)

Disponibles sur inserts en acier inoxydable associés aux paliers en thermoplastique ou en inox ainsi que sur des roulements à billes en inox.

Découvrir la gamme SENTINEL
CORPS DE PALIER P206 SNR

Corps de palier à semelle SNR P.206

  • snr :P.206
  • rubix :0302-1382888
ROULEMENT A BILLES SSN003LL/LP09 NTN

Roulement rigide à billes NTN SSN003LL/LP09, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

  • ntn :SSN003LL/LP09
  • rubix :0281-1479060
ROULEMENT A BILLES SSN201LL/LP09 NTN

Roulement rigide à billes NTN SSN201LL/LP09, Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 12 mm

  • ntn :SSN201LL/LP09
  • rubix :0281-1479053
ROULEMENT PALIER M-AEL 204 D1 NTN

Roulement auto-aligneur avec bague excentrique NTN M-AEL204D1, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 31 mm

  • ntn :M-AEL204D1
  • rubix :0281-1088813
GALET DE CAME NUTR309 3AS NTN

Galet de roulement NTN NUTR309/3AS

  • ntn :NUTR309/3AS
  • rubix :0281-1134341
RLT A BILLES 6000 2 FLASQUES C3 TEMP.150 10X26X8

Roulement rigide à billes SNR 6000FT150ZZ, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm

  • snr :6000FT150ZZ
  • rubix :0302-1097154
RLT A BILLES 2204 ETANCHE CAGE PA 20X47X18

Roulement à rotules sur billes SNR 2204EEG15, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

  • snr :2204EEG15
  • rubix :0302-1002291
ROULEMENT AIGUILLE NK8/12T2 NTN

Roulement à aiguilles NTN NK8/12T2

  • ntn :NK8/12T2
  • rubix :0281-1108145

La marque NTN engagée pour vos enjeux RSE

Services & Expertises

Pour accompagner vos :

  • - Projets & études ;
  • - Analyses & diagnostics ;
  • - Formations ;
  • - Opérations de maintenance ;
  • - Démarches d’optimisation de vos équipements ;

NTN – Gage de gains et de tranquillité

Une démarche rse pour les roulements NTN

Qualité & Environnement

En faisant le choix d’une sélection d’acier de qualité supérieure, une conception dernière génération, NTN propose des gammes de produits encore plus performantes. NTN bénéficie des certifications qualités les plus exigeantes. Mobilisé dans une démarche de développement durable, NTN obtient le niveau PLATINIUM pour sa démarche RSE en Europe auprès d’Ecovadis. NTN met son expertise au service du progrès avec comme objectif de soutenir l’innovation et la compétitivité, tout en réduisant l’impact environnemental avec une ambition de neutralité carbone en 2050.

Au cœur de cette évolution du monde industriel en pleine mutation technologique, NTN se mobilise pour accompagner ces grandes transitions en jouant le rôle d’accélérateur industriel. A ce titre, NTN collabore au plus important programme Européen de recherche aéronautique, associant l’industrie et le monde public : CLEAN SKY 2. Toute l’expertise technologique japonaise couplée à une forte base industrielle européenne confèrent à NTN EUROPE la position de 1er producteur français de roulements, avec plus de 3 500 personnes travaillant dans 7 usines.